| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2207704 Herst.-Nr.: 012140699 EAN/GTIN: 4021163135954 |
| |
|
| | |
| SCHELL Elektronische WT-Armatur PURIS E HD-M m. AP-Netzteil 230V chrom 012140699 .Hochdruck, Mischwasser, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC, vandalengeschützte Ganzmetallausführung, Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlochbatterie mit Temperaturregler, Elektronikmodul programmierbar, Anschlusskabel mit Stecker, Kartuschenmagnetventil 6 V, Batteriefach in Armatur integriert, 4x AAA Alkalibatterien, 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8" IG x 380 mm mit integriertem Rückflussverhinderer und Vorfilter, Strahlregler, Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,16* | € 302,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 310,76* | € 360,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 323,39* | € 377,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 330,46* | € 384,82* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 335,89* | € 389,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|