| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2184424 Herst.-Nr.: 805.50.100 EAN/GTIN: 4014884930052 |
| |
|
| | |
| HEWI Stützklappgriff 805.50.100 drehbar L:600mm edelstahl .zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Bogen verbundene Stangen, aus einem durchgehenden Rohr geformt, belastbar nach DIN 18024, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden, mit Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes Hewi Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten, 259 mm hoch und 78 mm tief, Stangen Ø 33 mm, aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 477,17* | € 554,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 512,18* | € 594,71* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 535,75* | € 622,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|