| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2184358 Herst.-Nr.: 801.50.301 92 EAN/GTIN: 4014884669792 |
| |
|
| | |
| HEWI Wandstützgriff 801.50.301 L:600mm m.Armp. anthrazitgrau .zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 259 mm hoch, mit Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm, aus Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 240,51* | € 281,41* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,95* | € 282,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 260,38* | € 298,65* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 264,29* | € 303,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 276,80* | € 315,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|