| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2033733 Herst.-Nr.: 01.180.01.06 EAN/GTIN: 4019576001102 |
| |
|
| | |
| HTB-Verschraubung 2" IG, DIN-DVGW nur für Gas, Typ: IT, GEBO # 11800106 .für die Gas-Hausinstallation, brandsicher (30 Minuten 650 °C), für Stahlrohr, DIN EN 10255, DIN 2442 und DIN 2448/2458 Reihe 1, ISO 65, Medium Gas, Temperaturen Gas: -20 bis +60 °C, Druckstufen Gas PN 5, Prüfungen: DVGW-geprüft für Gas |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,45* | € 61,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,82* | € 67,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,28* | € 70,77* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 56,26* | € 71,84* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 84,62* | € 105,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|