| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2033436 Herst.-Nr.: 01.252.28.05 EAN/GTIN: 4019576002239 |
| |
|
| | |
| Dichtschelle 1 1/2", L: 140mm , verzink Typ: DS, Gebo # 12522805 .zum Abdichten von Löchern, Rissen, porösen Stellen, für Stahlrohr, nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/DIN 2458 Reihe 1, ISO 65, Medien: Wasser, Druckstufen: Wasser PN 16, Temperaturen: Heizwasser bis 90 °C, Trinkwasser: bis 25 °C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,35* | € 35,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,57* | € 37,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,71* | € 40,33* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 34,11* | € 44,34* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 54,35* | € 69,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|