| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2017460 Herst.-Nr.: RV281-1/2A EAN/GTIN: 4019837020507 |
| |
|
| | |
| RESIDEO Rückflussverhinderer RV281 Messing A, 1/2 " .DIN/DVGW-zertifiziert, schallschutzgeprüft, Klasse 1, ohne Auflage, Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing, Medium: Wasser bis 65 °C (kurzzeitig bis 90 °C), Druckluft und andere Medien bis 60 °C, Erdöle, mittlere und leichte Heizöle, Kerosin, Benzin mit einem Aromatenanteil unter 15 %, Flüssigkeitskategorie 2 (EN1717), PN 16, KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,22* | € 75,35* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 62,45* | € 78,52* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,13* | € 84,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|