| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1849784 Herst.-Nr.: 801.22.8400 90 EAN/GTIN: 4014884976067 |
| |
|
| | |
| HEWI Wandstützgriff 801.22.8400 W1:834 A1:850 Stützlast 300 kg tiefschwarz .senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, links- und rechtsseitig montierbar, Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial von HEWI, bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten oder Hartholz mit min. 20 mm Dicke erforderlich, 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief (Achsmaße), Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, aus Polyamid, vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |