Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFA SaniAccess 4 zum Anschluss an WT, Whirlpool,Wasch-Spülmaschine,Bidet,Wanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SFA SaniAccess 4 zum Anschluss an WT, Whirlpool,Wasch-Spülmaschine,Bidet,Wanne
SFA SaniAccess 4 zum Anschluss an WT, Whirlpool,Wasch-Spülmaschine,Bidet,Wanne
SFA SaniAccess 4 zum Anschluss an WT, Whirlpool,Wasch-Spülmaschine,Bidet,Wanne
Artikel-Nr.:
     2384-1772931
Hersteller:
     SFA
Herst.-Nr.:
     0008A
EAN/GTIN:
     3308815013190
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
SFA SaniAccess 4 zum Anschluss an WT, Whirlpool,Wasch-Spülmaschine,Bidet,Wanne .Kompaktanlage, 400 W, zur Entsorgung fäkalienfreier Abwässer, kalt oder heiß, aus Geschirrspüler, Waschmaschine, Dusche, Bidet, Spüle, Badewanne/Whirlpool oder Kondensaterzeuger, steckerfertig, 46 dB(A), Zulauf 3x DN 40, Druckleitung Anschluss DN 25/32 mm, Förderleistung: 5 m hoch oder 50 m weit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 497,61*
€ 571,91*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 498,55*
€ 574,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,73*
€ 574,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,90*
€ 574,68*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 539,92*
€ 617,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,37*
€ 734,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,61*
€ 731,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,90*
€ 710,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,01*
€ 686,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,92*
€ 642,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFA
0031
ab € 217,14*
Ähnlich
SFA
0016P
ab € 233,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.