Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Dichtband f.Grobgewinde DN10-50 in Rollen a 0,1mm, nach DIN-EN 751-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Dichtband f.Grobgewinde DN10-50 in Rollen a 0,1mm, nach DIN-EN 751-3
Gewinde-Dichtband f.Grobgewinde DN10-50 in Rollen a 0,1mm, nach DIN-EN 751-3
Artikel-Nr.:
     2384-1640132
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     240063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
Gewinde-Dichtband f.Grobgewinde DN10-50 in Rollen a 0,1mm, nach DIN-EN 751-3 .zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien, Temperaturbeständigkeit -240 °C bis +260 °C, DVGW-geprüft, DIN EN 751-3
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, dichtband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 0,62*
€ 1,11*
7 Tage
1241
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,94*
€ 1,62*
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.