Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe Sylvania 0020739 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-TS 150W E40 CL Twinarc ² 2050K 17000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe Sylvania 0020739 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-TS 150W E40 CL Twinarc ² 2050K 17000
Natriumdampflampe Sylvania 0020739 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-TS 150W E40 CL Twinarc ² 2050K 17000
Artikel-Nr.:
     2338L-SY_5410288207391_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020739
EAN/GTIN:
     5410288207391
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampflampe Sylvania 0020739 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-TS 150W E40 CL Twinarc ² 2050K 17000

Natriumdampflampe Röhrenform mit 2 gleichwertigen Brennern, klar, Sockel E40
 
Vorteile:
  • Doppelte Lampenlebensdauer und extrem geringe Wahrscheinlichkeit eines frühzeitigen Lampenausfalls
  • Zwei - Brenner - System garantiert sofortige Wiederzündung nach einer Stromunterbrechung
  • Neues patentiertes Design mit gewundener Zündantenne für absolute Zuverlässigkeit beim Lampenstart über die gesamte Lebensdauer
  • Extrem zuverlässig mit einer Betriebszeit von bis zu 6 Jahren und überragender Lichtstromerhaltung von mehr als 95%n über die gesamte Lebensdauer
  • Überall, wo Wartung schwierig und teuer ist
 
Anwendungen:
Perfekt zur Beleuchtung von Tunnels, Flughäfen, Militäreinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Häfen und Industrieanlagen
 

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 100.00
  • Spannung bis [V]: 100.00
  • Leistung [W]: 150
  • Durchmesser [mm]: 48
  • Länge [mm]: 211
  • Lichtstrom [lm]: 17000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2050
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
  • Lichtfarbe code: 220
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40, Entladungslampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.