Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe Sylvania 0020716 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-S 400W E40 CO 4J 4 2050K 54000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe Sylvania 0020716 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-S 400W E40 CO 4J 4 2050K 54000 lm
Natriumdampflampe Sylvania 0020716 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-S 400W E40 CO 4J 4 2050K 54000 lm
Artikel-Nr.:
     2338L-SY_5410288207162_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020716
EAN/GTIN:
     5410288207162
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampflampe Sylvania 0020716 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-S 400W E40 CO 4J 4 2050K 54000 lm

SHP-S 400W E40 CO 4JLampenleistung: 410 WLichtstrom: 52500 lmSockel: E40Lampenform: ellipsoidFarbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)Farbtemperatur: 2050 KLampenlichtausbeute: 128 lm/WExternes Zündgerät erforderlich: JaExternes Vorschaltgerät erforderlich: JaQuecksilberfrei: NeinGesamtlänge: 292 mmDurchmesser: 122 mmAnzahl der Brenner: 1Pflanzenbelichtung: JaAusführung: mattErsatz für Quecksilberdampflampe: Nein

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Leistung [W]: 410
  • Durchmesser [mm]: 122
  • Länge [mm]: 292
  • Lichtstrom [lm]: 52500
  • Farbtemperatur [K]: 2050
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39 (Klasse 4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.