Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum- und Reinstraumleuchte Schuch Leuchten Ersatzglas 163058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraum- und Reinstraumleuchte Schuch Leuchten Ersatzglas 163058
Feuchtraum- und Reinstraumleuchte Schuch Leuchten Ersatzglas 163058
Artikel-Nr.:
     2338L-SU_4041254101491_
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     16311
EAN/GTIN:
     4041254101491
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Reinraumleuchte
Wannenleuchte Ersatzwanne
lampenersatzglas schuch

Feuchtraum- und Reinstraumleuchte Schuch Leuchten Ersatzglas 163058

Ersatzglas zu BR 163, klares perlstrukturiertes PMMA-Glas, mit Schlagzähkomponente. Für T26 1x58W.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 1572
  • Breite [mm]: 116
  • Höhe [mm]: 98
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: -
  • Gattung: Leuchten
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • Material: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1572 / 116 / 98 / mm
Weitere Suchbegriffe: wannenleuchte ersatzwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,95*
€ 30,12*
€ 5,46*
ab € 22,43*
€ 30,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,68*
€ 30,89*
3 Tage
33
€ 5,80*
ab € 24,47*
€ 33,52*
Lager 2338
7
€ 5,55*
ab € 27,51*
€ 36,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.