Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRISMA MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K GR/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRISMA MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K GR/M
PRISMA MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K GR/M
PRISMA MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K GR/M
PRISMA MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K GR/M
PRISMA MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K GR/M
PRISMA MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K GR/M
PRISMA MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K GR/M
Artikel-Nr.:
     2338L-SP_8018367619072_
Hersteller:
     Spittler
Herst.-Nr.:
     303750
EAN/GTIN:
     8018367619072
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Performance in Lighting Außen-Wandleuchte "MIMIK 20 FLAT B" 24W Grau 200mm x 200mm IP65

Puristische Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich. Die geometrische Leuchte mit nach unten und oben gerichteten LED-Lichtpunkten erzeugt eine direkt/indirekte Lichtverteilung. Konzipiert mit fest verbauter LED-Technik entsteht eine nicht blendende, optisch ansprechende Lichtatmosphäre.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 24
  • Länge [mm]: 200
  • Breite [mm]: 200
  • Höhe [mm]: 42
  • Lichtstrom [lm]: 1930
  • Ausstrahlwinkel [°]: 41-80
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 60000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: grau
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Aluminium, Glas
Weitere Informationen:
Leistung:
24 Watt
Lebensdauer:
60000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
200 / 200 / 42 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
2
€ 5,55*
ab € 142,40*
€ 193,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,43*
€ 197,98*
Frei Haus
ab € 164,79*
€ 202,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,20*
€ 209,20*
Frei Haus
ab € 171,34*
€ 210,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310442
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.