Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-/Decken-/Wandleuchte RZB Zimmermann Halterung f.Glasabdeckung 59251.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-/Decken-/Wandleuchte RZB Zimmermann Halterung f.Glasabdeckung 59251.002
Anbau-/Decken-/Wandleuchte RZB Zimmermann Halterung f.Glasabdeckung 59251.002
Artikel-Nr.:
     2338L-RZ_4010319024754_
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     59251.002
EAN/GTIN:
     4010319024754
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Anbau-/Decken-/Wandleuchte RZB Zimmermann Halterung f.Glasabdeckung 59251.002

Die Keramik-Fassung, die an der Decke befestigt wird und so auch als einfache Deckenleuchte genutzt werden kann, ist für Leuchtmittel mit E27 Sockel gedacht. Durch Schraubgewinde und zwei seitliche Kabeleinführungen wird die Abdeckung befestigt.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Leistung [W]: max. 100
  • Durchmesser [mm]: 125
  • Höhe [mm]: 50
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: 180
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: -
  • Gattung: Leuchten
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP40
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 100 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 50 / 125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.