Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampen in Röhrenform Radium Leuchtmittel, Glas, 4.5 W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampen in Röhrenform Radium Leuchtmittel, Glas, 4.5 W, Weiß
LED-Lampen in Röhrenform Radium Leuchtmittel, Glas, 4.5 W, Weiß
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4008597148224_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     4008597148224
EAN/GTIN:
     4008597148224
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED-Lampen in Röhrenform Radium Leuchtmittel, Glas, 4.5 W, Weiß

Mit dieser schlichten Linienlampe von Radium können Sie Ihre herkömmlichen Linienlampen durch moderne LED-Technologie ersetzen. So sparen Sie nicht nur Kosten und Energie, sondern profitieren auch von der hohen Lichtqualität und der langen Lebensdauer. Die LED-Linienlampe hat hier die Lichtfarbe 827, ein extra warmes Weiß, eine Länge von 300mm und eine Lebensdauer von bis zu 25000h. Zusätzlich ist diese LED-Lampe dimmbar und bietet so noch individuellere Lichtsituationen für Ihre Räume!

Technische Daten:

  • Sockel: S14d
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4,5
  • Durchmesser [mm]: 29
  • Länge [mm]: 300
  • Lichtstrom [lm]: 250
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 35
Weitere Informationen:
Leistung:
4,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
S14d
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
300 / / / 29 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.