Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, IP65, IK08, TW1 WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840, L1500mm WT120C G2 #50223999
LED-Feuchtraumleuchte 840, L1500mm WT120C G2 #50223999
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8720169502239_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50223999
EAN/GTIN:
     8720169502239
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, IP65, IK08, TW1 WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Technische Daten:

  • Sockel: sonstige
  • Länge [mm]: 1515
  • Breite [mm]: 80
  • Höhe [mm]: 76
  • Ausstrahlwinkel [°]: extrem breitstrahlen
  • Farbtemperatur [K]: 4000-4000
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 200-200
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: weiß
  • Gehäusefarbe: grau
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff matt/sati
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, feuchtraumlampe led, Beleuchtung, CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, Feuchtraum, Feuchtraum- und sonstige Innenleuchten, Feuchtraum-Anbauleuchten, Innenleuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,24*
€ 50,37*
1 Tag
214
€ 5,90*
ab € 37,24*
€ 50,73*
€ 5,46*
ab € 37,38*
€ 50,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,78*
€ 51,39*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 51,23*
€ 67,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.