Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueForce Road LED SON-T E27/E40 - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: TForce LED Road 68W E40 740 MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueForce Road LED SON-T E27/E40 - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: TForce LED Road 68W E40 740 MV
TrueForce Road LED SON-T E27/E40 - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: TForce LED Road 68W E40 740 MV
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718699705855_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70585500
EAN/GTIN:
     8718699705855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Philips LED-Lampe / SON-T-Ersatz "TrueForce LED Road" 68W E40 740 MV

"TrueForce Road LED"-Lampen eignen sich als Ersatz für konventionelle Natriumdampf-Entladungs-Lampen (NAV-T-Lampen/Osram o. SON-T-Lampen/ Philips) und ermöglichen so den  ressourcenschonenden Erhalt von Bestandsleuchten im Straßenbereich.  Mit nahezu identischer Lichtcharakteristik bieten "TrueForce Road LED"-Lampen eine sich schnell amortisierende LED-Lösung. Die LED's sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen so Reflektor und Optik bestehender Leuchten effizient. Die Lampen sind als Retrofit- oder als direkte 220-240V-Variante erhältlich.

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 120.00
  • Spannung bis [V]: 277.00
  • Leistung [W]: 68
  • Durchmesser [mm]: 71
  • Länge [mm]: 262
  • Höhe [mm]: 262
  • Lichtstrom [lm]: 12000
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 290-635
  • Energieeffizienzklasse: C
  • Farbwiedergabe Klasse: 70
  • Lichtfarbe code: 740
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP40
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.