| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8718699693961_ Herst.-Nr.: 69396100 EAN/GTIN: 8718699693961 |
| | |
|
| | |
| MasterConnect LEDspot GU10 - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 4.7 W - E MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Retrofit LED-Lampen und Röhren. Für die Installation ist keine zusätzliche Verkabelung oder weitere Umbauten nötig: die Einrichtung erfolgt über unsere intuitive Bluetooth-App und über den offenen Zigbee 3.0 Standard. Philips MasterConnect bietet dabei die Möglichkeit der Automatisierung (Bewegungs-/Tageslichtsteuerung mit Sensoren), kabelloses Dimmen, Gruppierungen von Leuchtmitteln und die Erstellung von Beleuchtungsszenen. Das Resultat sind maximierte Energieersparnisse und ein komfortables und individuelleres Nutzererlebnis! Die Kompatibilität zu Interact ist ebenfalls vorhanden: Binden Sie die MasterConnect-Produkte bei bestehenden Interact-Systemen ein oder fügen Sie ein Interact-Gateway hinzu und nutzen Sie die Vorteile der Interact IoT-Plattform, wie bspw Dashboard Management, Fernwartungs- und Fernwartungsplanung und vieles mehr.
Technische Daten:- Sockel: GU10
- Leistung [W]: 4.7-4.7
- Durchmesser [mm]: 50
- Länge [mm]: 54
- Lichtstrom [lm]: 345-345
- Ausstrahlwinkel [°]: 36-36
- Lichtfarbe: weiß
- Farbtemperatur [K]: 4000-4000
- Lebensdauer [h]: 25000
- dimmbar: ja
- Stromart: AC
- Nennstrom [A]: 27-27
- Energieeffizienzklasse: F
- Farbwiedergabe Klasse: 90-100
- Gehäusefarbe: sonstige
- Schutzart: IP20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, philips led gu10 4000k, leuchtmittel gu10, led gu10 philips, Beleuchtung, LED-Lampen, Lampen, MasterConnect LEDspot GU10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,96* | ab € 19,80* | € 24,05* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 20,77* | € 25,35* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,96* | € 26,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,31* | € 26,84* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 20,52* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|