Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED HQL-Lampe PHILIPS TrueForce 25 Watt LED Lampe als Ersatz für 50 Watt SON NAV E27 E40 Natriumdampflampe NaHj 830 warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED HQL-Lampe PHILIPS TrueForce 25 Watt LED Lampe als Ersatz für 50 Watt SON NAV E27 E40 Natriumdampflampe NaHj 830 warmweiß
LED HQL-Lampe PHILIPS TrueForce 25 Watt LED Lampe als Ersatz für 50 Watt SON NAV E27 E40 Natriumdampflampe NaHj 830 warmweiß
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718699632519_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63251900
EAN/GTIN:
     8718699632519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED HQL-Lampe PHILIPS TrueForce 25 Watt LED Lampe als Ersatz für 50 Watt SON NAV E27 E40 Natriumdampflampe NaHj 830 warmweiß

Die Philips TrueForce Road LED SON-T ist die ideale Lösung für den Austausch konventioneller SON-T/NAV-T Lampen im Straßenbereich!
Dabei bleibt die Lichtverteilung nahezu gleich, da die LEDs an der gleichen Position wie der Brenner in gängigen SON-T/NAV-T Lampen angebracht sind und dadurch die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte perfekt nutzen. Da die TureForce Road eine Plug&Play-Lösung ist, kann sie direkt am bestehenden KVG/VVG genutzt werden. Somit sind keine weiteren Veränderungen der Leuchte nötig. Durch die Farbwiedergabe von Ra70 und die weiße Farbtemperatur erhöht die TrueForce Road das Sicherheitsempfinden auf den Straßen.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 50.00
  • Spannung bis [V]: 60.00
  • Leistung [W]: 25
  • Durchmesser [mm]: 61
  • Länge [mm]: 200
  • Lichtstrom [lm]: 4000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 800
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 70-79
  • Lichtfarbe code: 730
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP40
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 53,62*
€ 70,76*
2 Tage
unbekannt
6
€ 4,96*
ab € 78,47*
€ 95,50*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.