Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe mit Pin Sockel PHILIPS LED 5 Watt Ersatz für 11 Watt PL-S TC-S Dulux S Ralux S Lampe Birne VVG 840 neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe mit Pin Sockel PHILIPS LED 5 Watt Ersatz für 11 Watt PL-S TC-S Dulux S Ralux S Lampe Birne VVG 840 neutralweiß
LED Lampe mit Pin Sockel PHILIPS LED 5 Watt Ersatz für 11 Watt PL-S TC-S Dulux S Ralux S Lampe Birne VVG 840 neutralweiß
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718699596682_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59668200
EAN/GTIN:
     8718699596682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

LED Lampe mit Pin Sockel PHILIPS LED 5 Watt Ersatz für 11 Watt PL-S TC-S Dulux S Ralux S Lampe Birne VVG 840 neutralweiß

Die CorePro LED PLS Kompaktleuchtstofflampe 5W von Philips ist die erste Alternative  zu herkömmlichen PL-S Kompaktleuchstofflampen. Das aus einem Glaskolben bestehende Leuchtmittel überzeugt durch erhebliche Energieeinsparungen und eignet sich somit hervorragend zur Modernisierung in allgemeinen Beleuchtungsanwendungen.
Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: 31,1
  • Länge [mm]: 166
  • Lichtstrom [lm]: 550
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 25
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 9
  • Lichtausbeute: 110
  • batteriebetrieben: 0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,45*
€ 5,45*
20
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 6,23*
2 Tage
145
1
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,59*
Lager 2338
100
1
€ 7,50*
ab € 4,51*
€ 6,59*
2 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 4,53*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
59666800
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.