Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS 81171900 CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS 81171900 CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D
Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS 81171900 CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696811719_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81171900
EAN/GTIN:
     8718696811719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe

Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS 81171900 CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Wenn Sie eine perfekte Nachrüstlösung für Ihre alten Halogen- oder Glühlampen suchen, sind Sie hier richtig. Der LED Spot überzeugt durch erhebliche Energieeinsparungen und deutlich geringeren Wartungskosten. Die langlebige Reflektorlampe ist ideal für die Akzentbeleuchtung geeignet.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 1,8
  • Durchmesser [mm]: 39
  • Länge [mm]: 65
  • Lichtstrom [lm]: 190
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: 250
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 16
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 30
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,40*
€ 4,40*
12 Tage
262
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,30*
2 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 3,61*
€ 5,40*
1
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 5,86*
Lager 2338
5
1
€ 7,50*
ab € 3,97*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81175700
ab € 3,58*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 4,98*
Ähnlich
Philips
81183200
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
81177100
ab € 3,69*
Ähnlich
Philips
81181800
ab € 5,90*
Ähnlich
Philips
81185600
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.