Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe Phil CorePro LEDspot 4,6W GU10 / 36° 840 4000K neutralweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-LED-Lampe Phil CorePro LEDspot 4,6W GU10 / 36° 840 4000K neutralweiss
Hochvolt-LED-Lampe Phil CorePro LEDspot 4,6W GU10 / 36° 840 4000K neutralweiss
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696728390_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     72839000
EAN/GTIN:
     8718696728390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED GU10

Hochvolt-LED-Lampe Phil CorePro LEDspot 4,6W GU10 / 36° 840 4000K neutralweiss

Wer eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis sucht, sollte sich für die CorePro LEDspot Reihe entscheiden.
Der CorePro LEDspot 4,6W eignet sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlt ein neutralweisses, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Diese Hochvolt Reflektorlampe lässt sich in die meisten vorhandenen Leuchten als LED Ersatz einsetzen und erlaubt erhebliche Energieeinsparungen und ist mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden. Hier in der nicht dimmbaren Version.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4,6
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 54
  • Lichtstrom [lm]: 390
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: 770
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 39
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 2,56*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,81*
€ 5,46*
ab € 1,87*
€ 2,92*
2 Tage
31
€ 6,40*
ab € 1,96*
€ 3,06*
Lager 2338
70
€ 7,50*
ab € 2,23*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,60*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,66*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,78*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,64*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,66*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,43*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,73*
Ähnlich
Philips
72137700
ab € 2,65*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,63*
Ähnlich
Philips
72837600
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.