Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stab-Lampe Philips LED Lampe 14 Watt SMD als Ersatz für Halogenstab 118mm R7s Sparlampe 2000 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stab-Lampe Philips LED Lampe 14 Watt SMD als Ersatz für Halogenstab 118mm R7s Sparlampe 2000 Lumen
LED Stab-Lampe Philips LED Lampe 14 Watt SMD als Ersatz für Halogenstab 118mm R7s Sparlampe 2000 Lumen
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696714003_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71400300
EAN/GTIN:
     8718696714003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe R7S
Energiesparlampe Sockel R7S
Kompaktleuchtstofflampen R7S
Kompaktleuchtstofflampen Sockel R7S

LED Stab-Lampe Philips LED Lampe 14 Watt SMD als Ersatz für Halogenstab 118mm R7s Sparlampe 2000 Lumen

Sie sind auf der Suche nach dem idealen Ersatz für Ihre zweiseitig gesockelte R7S-Stablampe? Dann könnte die CorePro LED Stablampe R7S genau das Richtige sein. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Durch die Möglichkeit zum Dimmen kann eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Technische Daten:

  • Sockel: R7s
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 29
  • Länge [mm]: 118
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 300
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 75
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Splitterschutz: -
  • Schutzklasse:
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 120
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 17,68*
€ 17,68*
2 Tage
77
10
€ 4,96*
ab € 15,06*
€ 18,14*
10
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 18,62*
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 14,25*
€ 19,32*
Lager 2338
34
1
€ 7,50*
ab € 15,53*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.