Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 3,7 Watt 60 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Ra90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 3,7 Watt 60 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Ra90
Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 3,7 Watt 60 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Ra90
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696707838_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70783800
EAN/GTIN:
     8718696707838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 3,7 Watt 60 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Ra90

Die Hochvolt Reflektorlampe MASTER LEDspot Value 3,7W überzeugt mit Ihrem Retro-Look und einer hohen Farbwiedergabe mit Ra90. Hier mit einem Ausstrahlwinkel von 60° und einer Lichtfarbe 940 -neutralweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 3,7
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 54
  • Lichtstrom [lm]: 285
  • Ausstrahlwinkel [°]: 60
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: 350
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 20
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: 940
  • Gehäusefarbe: grau
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 35
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,61*
€ 5,29*
10 Tage
80
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,76*
Lager 2338
14
1
€ 7,50*
ab € 4,05*
€ 6,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,75*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31226500
ab € 2,74*
Ähnlich
Philips
31230200
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.