Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 830 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 830 T8
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 830 T8
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696688007_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68800700
EAN/GTIN:
     8718696688007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 830 T8

Noch effizienter und ein größerer Spielraum hinsichtlich der Umgebungstemperatur - das bietet die Master LEDtube InstantFit UO (Ultra Output).
Die EVG MASTER LEDtube InstantFit UO 16W ist die LED Alternative zu TL-D Leuchtstofflampen in Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG).
Die LEDtube ist mit den gängigen EVGs kompatibel und somit einfach austauschbar. Der einfache Wechsel bietet sofortige Energieeinsparungen von bis zu 59% im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen. Hier in der Lichtfarbe 830 - warmweiss.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 30.00
  • Spannung bis [V]: 80.00
  • Leistung [W]: 16
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1200
  • Lichtstrom [lm]: 2350
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 700
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 36
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtmittel g13 philips, led röhre, Master LEDtube UO MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG, LED-Röhren, LED-Lampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.