Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stab-Lampe Philips LED-Röhrenlampe 14W 3000K A+ CorePro R7S 118mm 14-100W 830 DIM Philips L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stab-Lampe Philips LED-Röhrenlampe 14W 3000K A+ CorePro R7S 118mm 14-100W 830 DIM Philips L
LED Stab-Lampe Philips LED-Röhrenlampe 14W 3000K A+ CorePro R7S 118mm 14-100W 830 DIM Philips L
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696578797_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     57879700
EAN/GTIN:
     8718696578797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Reflektorform

LED Stab-Lampe Philips LED-Röhrenlampe 14W 3000K A+ CorePro R7S 118mm 14-100W 830 DIM Philips L

Die dimmbare Philips LED Stablampe in 118mm Ausführung ist der perfekte Ersatz zu der Halogenlampe. Die LED ist sehr sparsam und erzeugt ein warmweisses Licht.

Technische Daten:

  • Sockel: R7s
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 29
  • Länge [mm]: 118
  • Lichtstrom [lm]: 1600
  • Ausstrahlwinkel [°]: 260
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 74
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Splitterschutz: -
  • Schutzklasse:
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 100
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
14
1
€ 7,50*
ab € 11,84*
€ 16,41*
11 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 16,50*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,00*
€ 16,63*
5 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 12,06*
€ 16,71*
10
Frei Haus
ab € 15,786*
€ 19,106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
57755400
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.