| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8718291690344_ Herst.-Nr.: 69034400 EAN/GTIN: 8718291690344 |
| | |
|
| | |
| MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra - Halogen metal halide lamp without reflector - nu MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27 Die CosmoPolis vereint lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht in sich und ist somit die beste Wahl in der konventionellen Außenbeleuchtung. Die CosmoPolis CPO-TT verfügt über einen herkömmlichen E27-/E40-Sockel, der es ermöglicht, bestehende Leuchtensysteme einfach durch das CosmoPolis System (CPO-TT sowie EVG) zu ersetzen.
Technische Daten:- Sockel: E27
- Spannung von [V]: 84.00
- Spannung bis [V]: 98.00
- Leistung [W]: 60
- Durchmesser [mm]: 35
- Länge [mm]: 152
- Lichtstrom [lm]: 7090
- Lichtfarbe: weiß
- Farbtemperatur [K]: 2800
- Lebensdauer [h]: 32000
- Energieeffizienzklasse: E
- Farbwiedergabe Klasse: 70-79
- Lichtfarbe code: 628
- Brennstellung: p20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel E40, Sockel E40, e27 sockel 60 w 2700k, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, Beleuchtung, Entladungslampen, Keramische Metallhalogendampflampen, MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra, Professionelle Lampen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,21* | € 49,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,85* | € 50,31* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 40,95* | € 55,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,37* | € 63,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|