Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden 169284716 Hazel Wandleuchte, 20W, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden 169284716 Hazel Wandleuchte, 20W, Edelstahl
Philips myGarden 169284716 Hazel Wandleuchte, 20W, Edelstahl
Philips myGarden 169284716 Hazel Wandleuchte, 20W, Edelstahl
Philips myGarden 169284716 Hazel Wandleuchte, 20W, Edelstahl
Philips myGarden 169284716 Hazel Wandleuchte, 20W, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8717943782536_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     169284716
EAN/GTIN:
     8717943782536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Philips myGarden 169284716 Hazel Wandleuchte, 20W, Edelstahl

Dank dieser wundervollen Wandleuchte aus Edelstahl müssen Sie sich beim Eintreffen der Dunkelheit nicht in Ihr Heim zurückziehen. Sie betont Ihren Garten mit warmweißem Licht und einem wunderschönen nach oben und unten gerichteten Lichteffekt.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 20
  • Länge [mm]: 138
  • Breite [mm]: 191
  • Höhe [mm]: 138
  • Lichtstrom [lm]: 1320
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: edelstahl
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Material: Edelstahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1320 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
20 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+-E
Lebensdauer:
10000 Stunden
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
138 / 191 / 138 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.