Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe Philips SON-T PLUS PIA 400 Watt E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe Philips SON-T PLUS PIA 400 Watt E40
Natriumdampflampe Philips SON-T PLUS PIA 400 Watt E40
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8711500179883_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17988315
EAN/GTIN:
     8711500182951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E40
Sockel E40
leuchtmittel e40 400w
leuchtmittel e40

Natriumdampflampe Philips SON-T PLUS PIA 400 Watt E40

Hohe Effizienz für die Außenbeleuchtung MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 400
  • Durchmesser [mm]: 48
  • Länge [mm]: 283
  • Lichtstrom [lm]: 55800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2000
  • Lebensdauer [h]: 36000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
  • Lichtfarbe code: 220
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 137
Weitere Suchbegriffe: außen, Entladungslampe, Stuge, Beleuchtung, Hochdruckentladungslampe, Hochdrucknatriumdampflampen (SON), Lampen, MASTER SON-T PIA Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.