Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED High-Bay Leuchte Phi.Leucht LED-Hallenleuchte LED105S/840 BY120P G3 #30144000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED High-Bay Leuchte Phi.Leucht LED-Hallenleuchte LED105S/840 BY120P G3 #30144000
LED High-Bay Leuchte Phi.Leucht LED-Hallenleuchte LED105S/840 BY120P G3 #30144000
LED High-Bay Leuchte Phi.Leucht LED-Hallenleuchte LED105S/840 BY120P G3 #30144000
LED High-Bay Leuchte Phi.Leucht LED-Hallenleuchte LED105S/840 BY120P G3 #30144000
LED High-Bay Leuchte Phi.Leucht LED-Hallenleuchte LED105S/840 BY120P G3 #30144000
LED High-Bay Leuchte Phi.Leucht LED-Hallenleuchte LED105S/840 BY120P G3 #30144000
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8710163301440_L1
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30144000
EAN/GTIN:
     8710163301440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED High-Bay Leuchte Phi.Leucht LED-Hallenleuchte LED105S/840 BY120P G3 #30144000

Sparen Sie im Vergleich zu Hallenleuchten mit konventionellen 250W Hochdruck-Entladungslampen bis zu 69% Energie!
Die ultraflache und leichte CoreLine LED-Hallenleuchte der 3. Generation ist für viele Industrieanwendungen bestens geeignet. Es ist eine robuste LED Leuchte mit ausgezeichnetem Thermomanagement für langlebiges Licht.
 

Technische Daten:

  • Sockel: sonstige
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 85
  • Durchmesser [mm]: 379
  • Länge [mm]: 379
  • Breite [mm]: 382
  • Höhe [mm]: 96
  • Lichtstrom [lm]: 10500
  • Ausstrahlwinkel [°]: 100
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 700
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: grau
  • Einbautiefe [mm]: 96.00
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 250
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.