Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PREVALIGHT DOWNLIGHT Ø225MM 24W 830 WH IP20 5DF10C77561R 2160lm 30000h NODIM 225x35mm DA:200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PREVALIGHT DOWNLIGHT Ø225MM 24W 830 WH IP20 5DF10C77561R 2160lm 30000h NODIM 225x35mm DA:200mm
LED PREVALIGHT DOWNLIGHT Ø225MM 24W 830 WH IP20 5DF10C77561R 2160lm 30000h NODIM 225x35mm DA:200mm
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058352279090_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     5DF10C77561R
EAN/GTIN:
     4058352279090
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Osram "PREVALIGHT" LED-Downlight 24W 830 Weiß

Schlichtes LED- Einbau-Downlight für abgehängte Decken und Betoneinbaugehäuse mit 100mm Einbautiefe. Mit fest verbauter LED-Technik ist das Downlight mit symmetrischer Lichtcharakteristik für die Allgemeinbeleuchtung geeignet.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 24
  • Durchmesser [mm]: 225
  • Höhe [mm]: 35
  • Lichtstrom [lm]: 2160
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 3000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 100.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 200
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
24 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
3000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 35 / 225 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.