Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED VALUE FIL. CLA 8,5W(60W) E27 827 DIM KLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED VALUE FIL. CLA 8,5W(60W) E27 827 DIM KLAR
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075721524_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075721524
EAN/GTIN:
     4058075721524
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Osram LED Allgebrauchslampe "Value Classic A60" E27 8,5W 827 60W-Ersatz

Dimmbare LED-Filament-Allgebrauchslampe. Klassisches Glühlampen-Design mit moderner LED-Technik, dass in Bauform und Abmessungen mit herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen vergleichbar ist, jedoch deutlich geringerem Energieverbrauch.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8,5
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 106
  • Lichtstrom [lm]: 806
  • Ausstrahlwinkel [°]: 320
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 60
Weitere Informationen:
Leistung:
8,5 Watt
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
106 / / / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, leuchtmittel e27 2700 k 8,5 w, led e27, e27 sockel 1000k, MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG, A60, LED Allgebrauchslampe, AGL, Birne, Birnenlampe, Glühbirne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.