Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED111GD5040 7,2W/927 12V G53 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED111GD5040 7,2W/927 12V G53 FS1 OSRAM
LED111GD5040 7,2W/927 12V G53 FS1 OSRAM
LED111GD5040 7,2W/927 12V G53 FS1 OSRAM
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075608610_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075608610
EAN/GTIN:
     4058075608610
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe

Osram AR111 Reflektorlampe PARATHOM PRO 7,2 W (50W) 12V/G53 927 40° Glowdim

Sehr gute Farbwiedergabe und stufenloser Dimm-Komfort kennzeichnen die AR111-Reflektorlampen aus der "Parathom Pro Serie".  Die Abmessungen und der Lichtstrom dieser Lampen sind vergleichbar mit konventionellen AR111-Halogen Reflektoren. Die hohe Dimmer- und Vorschaltgerätekompatibilität erlaubt einen unkomplizierten 1:1 Austausch bei den meisten Anwendungen. Bei der "Glowdim"-Variante verändert sich beim Dimmen neben der Lichtintensität auch die Lichtfarbe hin zu sehr warmen Weiß.

Technische Daten:

  • Sockel: G53
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 7,3
  • Durchmesser [mm]: 111
  • Breite [mm]: 55
  • Höhe [mm]: 55
  • Lichtstrom [lm]: 450
  • Ausstrahlwinkel [°]: 40
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 40000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 97
  • Lichtfarbe code: 927
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Weitere Informationen:
Leistung:
7,3 Watt
Energieeffizienzklasse:
G
Lebensdauer:
40000 Stunden
Sockel:
G53
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ 55 / 55 / 111 mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.