Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube OSRAM LED Röhre Substitube Star T8, Sockel: G13, Nicht Dimmbar, Kaltweiß, Ersetzt eine herkömmliche 36 Watt Lampe, Länge: 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 Tube OSRAM LED Röhre Substitube Star T8, Sockel: G13, Nicht Dimmbar, Kaltweiß, Ersetzt eine herkömmliche 36 Watt Lampe, Länge: 120cm
LED T8 Tube OSRAM LED Röhre Substitube Star T8, Sockel: G13, Nicht Dimmbar, Kaltweiß, Ersetzt eine herkömmliche 36 Watt Lampe, Länge: 120cm
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075292437_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075292437
EAN/GTIN:
     4058075292437
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube OSRAM LED Röhre Substitube Star T8, Sockel: G13, Nicht Dimmbar, Kaltweiß, Ersetzt eine herkömmliche 36 Watt Lampe, Länge: 120cm

Leistungsstarke LED-Röhren mit integriertem Mikrowellen-Sensor für elektromagnetische Vorschaltgeräte, bruchsicher. Produkteigenschaften: LED-Alternative für klassische T8-Leuchtstofflampen in KVG-Leuchten. Integrierter Bewegungsmelder mit Mikrowellen-Technologie. Automatisches Dimmen auf 20 % Lichtstrom nach 5 Minuten ohne Bewegungserkennung. Automatische Lichtabschaltung 7 Minuten nach der letzten Bewegungserfassung. Mikrowellensensor mit 5,8 GHz. Bewegungserfassung von bis zu 5 m. Empfohlene maximale Montagehöhe: 5 m. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Quecksilberfrei und RoHS-konform. VDE-zertifiziert nach IEC62776. Ersatz für Leuchtstofflampen mit G13-Sockel. Produktvorteile: Energieeinsparung bis zu 90 % im Vergleich zur konventionellen Leuchtstofflampe. Einfacher, schneller und sicherer Tausch einer Leuchtstofflampe ohne Umverdrahtung des KVG. Kein Durchhängen dank Glastechnik. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Unterstützen bei der Umsetzung der HACCP-Konzepte von der Produktion bis hin zur Warenpräsentation. Sehr hohe Schaltfestigkeit. Dank der Mikrowellentechnologie für geschlossene Leuchten geeignet. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von ?20?+50 °C. Korridore, Treppen- und Parkhäuser. Lagerhallen. Flure und Gänge. Versorgungs- und Lagerräume. Logistikbereiche, Verkehrsbauten und Korridore. Parkhäuser.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 14.00
  • Durchmesser [mm]: 26,7
  • Länge [mm]: 1212
  • Lichtstrom [lm]: 2100
  • Ausstrahlwinkel [°]: 190
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 65
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Schutzart: IP20
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Leuchtmittel G13, Sockel G13, osram stabform led, led röhre, osram led g13, LED-Röhre, Leuchtstoffröhrenersatz, T8 Retrofit, Leuchtstofflampe, T8, Leuchtröhre, Stablampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.