Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075033276 A++ to A LED Wand-Außenleuchte, Endura Style Lantern Modern, 3000K, Aluminium, 11.5 W, warmweiß, 17.6 x 11 x 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM 4058075033276 A++ to A LED Wand-Außenleuchte, Endura Style Lantern Modern, 3000K, Aluminium, 11.5 W, warmweiß, 17.6 x 11 x 24 cm
OSRAM 4058075033276 A++ to A LED Wand-Außenleuchte, Endura Style Lantern Modern, 3000K, Aluminium, 11.5 W, warmweiß, 17.6 x 11 x 24 cm
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075033276_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075033276
EAN/GTIN:
     4058075033276
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Laternenleuchten
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

OSRAM 4058075033276 A++ to A LED Wand-Außenleuchte, Endura Style Lantern Modern, 3000K, Aluminium, 11.5 W, warmweiß, 17.6 x 11 x 24 cm

Die moderne und schlichte ENDURA STYLE Lantern Modern 12W besteht aus robusten Aluminium in dunkelgrau. Der eingebaute Lichtleichter sorgt nicht nur für blendarmes Licht, sondern auch für einen dekorativen Lichtaustritt.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 12
  • Länge [mm]: 176
  • Breite [mm]: 110
  • Höhe [mm]: 240
  • Lichtstrom [lm]: 610
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse:
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
610 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
12 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
176 / 110 / 240 / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.