Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075033078 A++ to A LED Außenleuchte, Endura Style Sphere, 180 Grad verstellbar, 3000K, Aluminium, 8 W, warmweiß, 10.5 x 11.4 x 8.9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM 4058075033078 A++ to A LED Außenleuchte, Endura Style Sphere, 180 Grad verstellbar, 3000K, Aluminium, 8 W, warmweiß, 10.5 x 11.4 x 8.9 cm
OSRAM 4058075033078 A++ to A LED Außenleuchte, Endura Style Sphere, 180 Grad verstellbar, 3000K, Aluminium, 8 W, warmweiß, 10.5 x 11.4 x 8.9 cm
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075033078_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075033078
EAN/GTIN:
     4058075033078
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

OSRAM 4058075033078 A++ to A LED Außenleuchte, Endura Style Sphere, 180 Grad verstellbar, 3000K, Aluminium, 8 W, warmweiß, 10.5 x 11.4 x 8.9 cm

Die flexible LED Außen-Wandleuchte Endura Style Sphere glänzt mit einem um 180° drehbaren Kopf und ermöglich so die individuelle Platzierung des Lichtstrahls. Der Leuchtkörper besteht aus einem matten Polycarbonat.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 105
  • Breite [mm]: 114
  • Höhe [mm]: 89
  • Lichtstrom [lm]: 600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
600 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
105 / 114 / 89 / - mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.