Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte OSRAM TubeKIT 2ft, LED Unterschrankleuchte / 60cm Länge / Direktanschluss mit Kabel / 800 Lumen, kaltweiß - 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte OSRAM TubeKIT 2ft, LED Unterschrankleuchte / 60cm Länge / Direktanschluss mit Kabel / 800 Lumen, kaltweiß - 4000K
LED Einbauleuchte OSRAM TubeKIT 2ft, LED Unterschrankleuchte / 60cm Länge / Direktanschluss mit Kabel / 800 Lumen, kaltweiß - 4000K
LED Einbauleuchte OSRAM TubeKIT 2ft, LED Unterschrankleuchte / 60cm Länge / Direktanschluss mit Kabel / 800 Lumen, kaltweiß - 4000K
LED Einbauleuchte OSRAM TubeKIT 2ft, LED Unterschrankleuchte / 60cm Länge / Direktanschluss mit Kabel / 800 Lumen, kaltweiß - 4000K
LED Einbauleuchte OSRAM TubeKIT 2ft, LED Unterschrankleuchte / 60cm Länge / Direktanschluss mit Kabel / 800 Lumen, kaltweiß - 4000K
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4052899948075_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899948075
EAN/GTIN:
     4052899948075
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led

LED Einbauleuchte OSRAM TubeKIT 2ft, LED Unterschrankleuchte / 60cm Länge / Direktanschluss mit Kabel / 800 Lumen, kaltweiß - 4000K

Das 600mm lange Osram TubeKIT kann als Allrounder glänzen. Eine Mischung aus LED Röhre und Unterbauleuchte mit extrem langer Lebensdauer und hoher Lichtleistung. Durch das mitgelieferte Befestigungsmaterial einfach zu montieren, die kompakte Bauform ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Ein integrierter EIN/AUS Schalter, der breite Ausstrahlwinkel und das 1,6m lange Anschlusskabel runden die TubeKIT zu einem echten Alleskönner ab.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8.9
  • Durchmesser [mm]: 30
  • Länge [mm]: 600
  • Lichtstrom [lm]: 800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte, LED Röhre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.