Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-/Taschenleuchte OSRAM ONYX COPILOT L-7, Leselicht, 1 Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktions-/Taschenleuchte OSRAM ONYX COPILOT L-7, Leselicht, 1 Lampe
Funktions-/Taschenleuchte OSRAM ONYX COPILOT L-7, Leselicht, 1 Lampe
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4052899414938_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899414938
EAN/GTIN:
     4052899414938
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
osram leselampe led

Funktions-/Taschenleuchte OSRAM ONYX COPILOT L-7, Leselicht, 1 Lampe

Leseleuchte mit LED-Lampe für Fahrzeug-Innenraum!
Angenehm warmes und blendfreies Licht mit individueller Ausrichtungsmöglichkeit dank langem, biegbarem Hals. Angenehm weiche, griffige und schmutzresistente Oberfläche. Leuchte kann an- und ausgeschaltet werden und dauerhaft eingesteckt bleiben.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 24.00
  • Leistung [W]: 0,5
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 370
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 20
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3200
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 832
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
20 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
0,5 Watt
Lebensdauer:
20000 Stunden
Farbtemperatur:
3200 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
370 / / - / - mm
Spannung:
12.00 - 24.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: leselampe led, leselampe osram
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,47*
€ 28,51*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 18,50*
€ 28,53*
2 Tage
119
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 36,00*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 28,35*
€ 39,29*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.