Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Outdoor-Leuchte OSRAM NOXLITE LED Wall Single GRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Outdoor-Leuchte OSRAM NOXLITE LED Wall Single GRS
LED-Outdoor-Leuchte OSRAM NOXLITE LED Wall Single GRS
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4052899193741_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899193741
EAN/GTIN:
     4052899193741
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Outdoor-Leuchte OSRAM NOXLITE LED Wall Single GRS

Deokartiv und funktional. Die Noxlite Wall ist mit einem Bewegungsmelder und einem Helligkeitssensor ausgestattet und wird mit Befestigungsmaterial geliefert. Die ideale Wandleuchte für Ihren Außenbereich.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 100.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 6
  • Länge [mm]: 229
  • Breite [mm]: 123
  • Höhe [mm]: 82
  • Lichtstrom [lm]: 220
  • Ausstrahlwinkel [°]: 122
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: anthrazit
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, anbauleuchte, außen, AlleSensorLeuchten, SensorLeuchtenAußen Leuchte, Außenbereich, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Gartenlampe, Gartenleuchte, Scheinwerferlampe, Außenleuchte, Außenbeleuchtung, LED Strahler, LED-Spot-Lampe, LED Leuchte, LED-lampe, Wandleuchte, Bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.