Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 400W Natriumdampf-Hochdrucklampe "Vialox "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 400W Natriumdampf-Hochdrucklampe "Vialox "
Natriumdampflampe 400W Natriumdampf-Hochdrucklampe "Vialox "
Natriumdampflampe 400W Natriumdampf-Hochdrucklampe "Vialox "
Natriumdampflampe 400W Natriumdampf-Hochdrucklampe "Vialox "
Natriumdampflampe 400W Natriumdampf-Hochdrucklampe "Vialox "
Natriumdampflampe 400W Natriumdampf-Hochdrucklampe "Vialox "
Natriumdampflampe 400W Natriumdampf-Hochdrucklampe "Vialox "
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4050300024394_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300024394
EAN/GTIN:
     4050300024394
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampflampe 400W Natriumdampf-Hochdrucklampe "Vialox "

Die Osram NAV-E 400W ist eine Natriumdampflampe. Es wird kein Leuchtstoff in der Lampe benötigt. Die Gasentladung erzeugt ein sichtbares Licht, welches einen orange-gelben Farbbereich aufweist. Der Lampenbetrieb ist nur an Vorschaltgeräten für NAV-Lampen freigegeben. Der Betrieb der Lampen in Leuchten mit Zündgerät ist nicht zulässig.

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 105.00
  • Spannung bis [V]: 105.00
  • Leistung [W]: 400
  • Durchmesser [mm]: 122
  • Länge [mm]: 290
  • Lichtstrom [lm]: 56500
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2000
  • Lebensdauer [h]: 32000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
  • Lichtfarbe code: 220
  • Gewicht [g]: 303.000 g
  • Lampenform code: ellipsoid
  • Brennstellung: beliebig
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40 osram 400w, entladungslampe e40, entladungslampe e40 400w, Stuge, Natrium-Hochdruckentladungslampe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 20,02*
Lager 2338
24
1
€ 7,50*
ab € 16,18*
€ 22,08*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,32*
€ 22,27*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 26,40*
€ 26,40*
11 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 18,68*
€ 26,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.