Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2CONN PROT Verbinder 2-polig IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2CONN PROT Verbinder 2-polig IP67
LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2CONN PROT Verbinder 2-polig IP67
LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2CONN PROT Verbinder 2-polig IP67
LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2CONN PROT Verbinder 2-polig IP67
LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2CONN PROT Verbinder 2-polig IP67
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4008321977083_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321977083
EAN/GTIN:
     4008321977083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Verbindungsleitung

LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2CONN PROT Verbinder 2-polig IP67

Highlights
    • IP67 geschützte Kontaktierung
    • Werkzeuglose Montage
    • Robuste Verbindung
 
Applikationen
    • Verbinder für LINEARlight Flex PROTECT Module
 
Technische Merkmale
    • Verbindung zweier Flex Module:LF-2CONN PROT für LF05A-P, LF05E-P, LF06P-P
    • Zulässige Betriebstemperatur optimal auf alle LINEARlight Flex Produkte abgestimmt
    • Durch Klemmbügel schock- und vibrationsfest gemäß IEC 60068-2-6/27
 

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 30
  • Breite [mm]: 19,8
  • Höhe [mm]: 13,4
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 16.000 g
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: osram verbindungsleitung, led streifenverbinder, LED System, Zubehör LED, Zubehör LED-Modul, Systemkoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.