Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LEDstixx ALU 1,2W Leuchtstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LEDstixx ALU 1,2W Leuchtstab
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LEDstixx ALU 1,2W Leuchtstab
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LEDstixx ALU 1,2W Leuchtstab
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LEDstixx ALU 1,2W Leuchtstab
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4008321951236_X1
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321951236
EAN/GTIN:
     4008321951236
Suchbegriffe:
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab
osram leuchtstab

LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LEDstixx ALU 1,2W Leuchtstab

Der hochwertige LEDstixx setzt neue Highlights in Ihrer Wohnung!
Einfache und flexible Befestigungsmöglichkeiten erlauben einen individuellen Einsatz dieser batteriebetriebenen LED Lichtleiste.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 4.50
  • Leistung [W]: 0,31
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 225
  • Lichtstrom [lm]: 16
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 8000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • dimmbar: nein
  • Nennstrom [A]: 0,07
  • Lichtfarbe code: 880
  • Gewicht [g]: 139.000 g
  • Gehäusefarbe: silber
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: III
  • Bat Typ: Micro
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtstab, Leuchte, Innenraumleuchte, Taschenleuchte, Taschenlampe, Stick, Stableuchte, Mobile Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.