Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte MILFORD 20, Schirm Ø 20cm, Höhe 33.5cm, Pendel 300cm, E27 max. 40W, Opal Glas EEK: A++ - D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Pendelleuchte MILFORD 20, Schirm Ø 20cm, Höhe 33.5cm, Pendel 300cm, E27 max. 40W, Opal Glas EEK: A++ - D
Nordlux Pendelleuchte MILFORD 20, Schirm Ø 20cm, Höhe 33.5cm, Pendel 300cm, E27 max. 40W, Opal Glas EEK: A++ - D
Nordlux Pendelleuchte MILFORD 20, Schirm Ø 20cm, Höhe 33.5cm, Pendel 300cm, E27 max. 40W, Opal Glas EEK: A++ - D
Nordlux Pendelleuchte MILFORD 20, Schirm Ø 20cm, Höhe 33.5cm, Pendel 300cm, E27 max. 40W, Opal Glas EEK: A++ - D
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581406988_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     46573001
EAN/GTIN:
     5701581406988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Nordlux Pendelleuchte MILFORD 20, Schirm Ø 20cm, Höhe 33.5cm, Pendel 300cm, E27 max. 40W, Opal Glas EEK: A++ - D

Einzigartig. Hochwertig. Skandinavisch.
Das Design der Leuchte MILFORD spricht für sich - skandinavisch angehauchte Züge machen die Pendelleuchte einzigartig. Das Gehäuse ist aus opalem Glas gefertigt und wirkt somit qualitativ sehr hochwertig. Die längliche Form passt sich perfekt Ihrer Umgebung an und macht sich gut über dem Esstisch oder in Restaurants, Bars und Hotels.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 200
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 386
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-D
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 386 / 200 mm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,46*
€ 51,46*
€ 8,50*
ab € 41,61*
€ 56,38*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 46,00*
€ 61,91*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,34*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.