Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte EMBLA, E27, Rauch EEK: A++ - D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Pendelleuchte EMBLA, E27, Rauch EEK: A++ - D
Nordlux Pendelleuchte EMBLA, E27, Rauch EEK: A++ - D
Nordlux Pendelleuchte EMBLA, E27, Rauch EEK: A++ - D
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581368385_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     45703047
EAN/GTIN:
     5701581368385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Nordlux Pendelleuchte EMBLA, E27, Rauch EEK: A++ - D

Die Leuchte EMBLA von Nordlux ist eine wahre Bereicherung - zum Beispiel für Ihren Essbereich! Diese Pendelleuchte sieht nicht nur toll aus, sondern streut auch das Licht gleichmäßig im ganzen Raum. Die verwendeten, gut verarbeiteten Materialien lassen die Leuchte noch hochwertiger aussehen und zusätzlich passt sich die Leuchte, dank der schlichten Farbe und dem modernen Design, jedem Wohnraumkonzept an. Wir empfehlen ein modernes LED-Filament-Leuchtmittel zu benutzen - dieses ist nicht nur stromsparend, sondern macht die Leuchte zu einem echten Hingucker.
 

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 100
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 305
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: anthrazit, grau, sch
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: -
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-D
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 305 / 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.