Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Twister Leuchte Living SPOT, sand, GU10, A++ bis A, Polycarbonat, 7,5 x 7,5 x 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Twister Leuchte Living SPOT, sand, GU10, A++ bis A, Polycarbonat, 7,5 x 7,5 x 11 cm
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Twister Leuchte Living SPOT, sand, GU10, A++ bis A, Polycarbonat, 7,5 x 7,5 x 11 cm
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Twister Leuchte Living SPOT, sand, GU10, A++ bis A, Polycarbonat, 7,5 x 7,5 x 11 cm
Artikel-Nr.:
     2338L-NN_7640165990131_
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16230
EAN/GTIN:
     7640165990131
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Twister Leuchte Living SPOT, sand, GU10, A++ bis A, Polycarbonat, 7,5 x 7,5 x 11 cm

twister LIVING 16230
Stilsicher. Modern. Ästhetisch.
Die twister LIVING-Kollektion ist für Menschen, die Sinn für Ästhetik und einen individuellen Geschmack im Umgang mit Interieur haben. Der Mix von dezenten Farben mit Silber unterstreicht ein modernes Wohnambiente. Die LIVING-Serie fügt sich harmonisch ein und setzt den stilsicheren Akzent - Geeignet für alle GU10 LED Leuchtmittel
TwisterLighting®  Die erste Leuchte mit schraubenloser Montage -patentiert!
Das patentierte, schraubenlose Befestigungssystem ermöglicht eine Montage im Handumdrehen.
Das Design der Leuchten ist von Klarheit geprägt: Die zylindrische Formensprache ist auf das Wesentliche reduziert. Hochwertig veredelte Oberflächen und die fein abgestimmte Farbauswahl machen die Leuchten vielseitig einsetzbar.
Kombiniert mit dem richtigen Leuchtmittel bringt Twister-Lighting die gewünschte Atmosphäre in jeden Raum.
Die Idee von TwisterLighting wird vor allem diejenigen erfreuen, die ungern die Decken und Wände ihrer Wohnung mit Bohrungen verschandeln. Ein einfacher und cleverer Mechanismus befestigt die Leuchten unkompliziert und komplett schraubenlos. Es benötigt lediglich einen Haken. Die Montage selbst erfolgt dann im wahrsten Sinne des Wortes im Handumdrehen: Leuchte einhängen, Kabel anschließen, hochdrehen, fertig.

Technische Daten:

  • Durchmesser [mm]: 75
  • Höhe [mm]: 110
  • Lichtfarbe: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: braun
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
dimmbar:
-
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 110 / 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.