Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICHTLEISTE T8 FASSUNG 120cm G13 FÜR LED TUBE WH 190414760 IP20 durchverd. inkl. Verbinder ohne LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LICHTLEISTE T8 FASSUNG 120cm G13 FÜR LED TUBE WH 190414760 IP20 durchverd. inkl. Verbinder ohne LM
LICHTLEISTE T8 FASSUNG 120cm G13 FÜR LED TUBE WH 190414760 IP20 durchverd. inkl. Verbinder ohne LM
LICHTLEISTE T8 FASSUNG 120cm G13 FÜR LED TUBE WH 190414760 IP20 durchverd. inkl. Verbinder ohne LM
Artikel-Nr.:
     2338L-NN_5902650543720_
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     190414760
EAN/GTIN:
     5902650543720
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED-Fassung

Lichtleiste 1200mm für T8 LED Röhre durchverdrahtet inkl. Verbinder

Praktische Lichtleiste mit einer Fassung für eine G13 LED Röhre, die Sie für unterschiedliche Anwendungszwecke nutzen können.
Die Röhrenhalterung kann mit weiteren Röhren hintereinander geschaltet werden. Der benötigte Verbindungsstecker liegt bei.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1207
  • Breite [mm]: 32
  • Höhe [mm]: 49
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
- Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
G13
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1207 / 32 / 49 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 2,29*
€ 3,83*
3 Tage
76
€ 5,00*
ab € 2,34*
€ 3,89*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.