| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-MM_4020856708130_ Herst.-Nr.: 4020856708130 EAN/GTIN: 4020856708130 |
| |
|
| | |
| Megatron Gartenstrahler LED E27 16 W Cappi MT70813 Schwarz Der MEGATRON LED Gartenstrahler CAPPI ist ideal für jeden Garten! Beleuchten Sie Bäume, Objekte oder Ihre Hauswand. Durch den dreh- und schwenkbaren Lichtkopf, können Sie Ihr Licht dahin richten, wo Sie es benötigen. Durch die E27 Fassung können viele verschiedene Leuchtmittel eingesetzt werden.
Technische Daten:- Sockel: E27
- Spannung von [V]: 230.00
- Spannung bis [V]: 230.00
- Leistung [W]: 16
- Durchmesser [mm]: 7
- Länge [mm]: 45,8
- Lichtfarbe: -
- dimmbar: nein
- Lichtfarbe code: -
- Gehäusefarbe: schwarz
- Schutzart: IP54
- batteriebetrieben: n
Weitere Informationen: | | Leistung: | 16 Watt | Energieeffizienzklasse: | A++ | Sockel: | E27 | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 45,8 / / / 7 mm | Spannung: | 230.00 - 230.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led erdspießleuchte, gartenstrahler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,56* | € 11,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,76* | € 11,56* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 7,33* | € 11,58* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,84* | € 12,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,42* | € 13,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|