| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-MM_4020856210725_ Herst.-Nr.: MM21072 EAN/GTIN: 4020856210725 |
| |
|
| | |
| MM LED Candle opal 5,5W-470lm-E14/828
Technische Daten:- Energieeffizienzklasse: F
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, flackerkerzen led e14, led e14 kerze, led e14 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,74* | € 2,74* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,13* | € 3,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,12* | € 3,38* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,28* | € 3,61* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,42* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|