Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TINT LEUCHTK. CALLUNA 9W E27 50CM RGBW STONE 404084 20Th NODIM 200° IP44 incl. LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED TINT LEUCHTK. CALLUNA 9W E27 50CM RGBW STONE 404084 20Th NODIM 200° IP44 incl. LM
LED TINT LEUCHTK. CALLUNA 9W E27 50CM RGBW STONE 404084 20Th NODIM 200° IP44 incl. LM
LED TINT LEUCHTK. CALLUNA 9W E27 50CM RGBW STONE 404084 20Th NODIM 200° IP44 incl. LM
LED TINT LEUCHTK. CALLUNA 9W E27 50CM RGBW STONE 404084 20Th NODIM 200° IP44 incl. LM
LED TINT LEUCHTK. CALLUNA 9W E27 50CM RGBW STONE 404084 20Th NODIM 200° IP44 incl. LM
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412684066_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404084
EAN/GTIN:
     4018412684066
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel

Müller Licht smarte CALLUNA TINT Kugelleuchte stone white+color E27 9,5W 818-865+RGB Ø50cm - Steinoptik/Grau

Highlight für den Garten. Die dekorative "Calluna stone" Kugelleuchte verwandelt den Garten stimmungsvoll in ein grünes Wohnzimmer. Die harmonische Lichtverteilung in Kombination mit der smarten wechselbaren E27-LED-Lampe white+color (inkl. Farbwechsel), schafft die zum Anlass passende Atmosphäre. Neben verschiedenen Weißtönen stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Mittels der im Lieferumfang enthaltenen Erdspieße wird die Kugelleuchte gleichermaßen einfach und sicher auf dem Rasen oder im Beet platziert.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9
  • Durchmesser [mm]: 500
  • Länge [mm]: 60
  • Breite [mm]: 60
  • Höhe [mm]: 118
  • Lichtstrom [lm]: 806
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Farbtemperatur [K]: 1800-6500+RGB
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 818-865+RG
  • Gehäusefarbe: grau
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Leistung:
9 Watt
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
1800-6500+RGB Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
60 / 60 / 118 / 500 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.