Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED RETRO HD AGL 7,5W (60W) E27 927 360° MATT 401061 806lm 15000h NODIM 60x106mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED RETRO HD AGL 7,5W (60W) E27 927 360° MATT 401061 806lm 15000h NODIM 60x106mm
LED RETRO HD AGL 7,5W (60W) E27 927 360° MATT 401061 806lm 15000h NODIM 60x106mm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412677099_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401061B
EAN/GTIN:
     4018412677099
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Müller Licht LED Allgebrauchslampe "LED Filament" E27 7W 827 matt 60W-Ersatz

Klassisches Glühlampen-Design mit moderner LED-Technik. Bauform und Abmessungen sind vergleichbar mit herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen, jedoch mit deutlich geringerem Energieverbrauch.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 105
  • Lichtstrom [lm]: 806
  • Ausstrahlwinkel [°]: 320
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 60
Weitere Informationen:
Leistung:
7 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
105 / / / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, müller licht led e27, led e27, e27 sockel 1000k, LED-Filament Birnenform, 401061, Retro-LED, A60, LED Allgebrauchslampe, AGL, Birnenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.